PS BT40 15 M16 JISOBO Tirante DIN 69872 JIS 63398.

Codice art.: L24000 21
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24000 21
EAN / GTIN 7291075137675
Codice del produttore 4505242

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 17 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 17 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 75 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 23 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Overall Length (OAL) 54 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello